Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form B gewellt
DIN 137 Stahl mechanisch verzinkt Form B
SHB-FED-DIN137-B-(MZN)-D3,7
Art.-Nr.
043535
EAN 4049557456379
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3,5 |
Innendurchmesser (d1) | 3,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Höhe (h1) | 1,8 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Gewellt |
DIN | 137 |