Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form B gewellt

DIN 137 Stahl mechanisch verzinkt Form B
SHB-FED-DIN137-B-(MZN)-D7,4

Art.-Nr. 04357

EAN 4011231377522

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federscheibe Form B DIN 137, Federstahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form B gewellt

Art.-Nr. 04357

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente, die durch axiale Federung wirken

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M7

Innendurchmesser (d1)

7,4 mm

Außendurchmesser (d2)

14 mm

Höhe (h1)

3 mm

Dicke (s1)

0,8 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Gewellt

DIN

137

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen