Federscheibe Nach DIN 127B
DIN 127 Stahl feuerverzinkt Form B
RG-FED-DIN127-B-(TZN)-D10,2
Art.-Nr. 0441900010
EAN 4056808527535
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Nur für Schraubenverbindungen ≤ Klasse 5.8.!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18,1 mm |
Höhe (h1) | 4,4 mm |
Dicke (s1) | 2,2 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |
Normen | DIN 127 |