Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federspiralen-Fixierwerkzeug Universal

Federspiralen Fixierwerkzeug
FIXWZG-FEDSPRL

Art.-Nr. 1952003625

EAN 4058794286526

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federspiralen-Fixierwerkzeug Universal

Art.-Nr. 1952003625

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit dem neuen Federspiralen-Fixierwerkzeug wird die Feder direkt an die Spannbacke fixiert, wodurch ein Herausdrehen der Feder beim Spannvorgang verhindert wird.
  • Das Werkzeug kann in Verbindung mit handelsüblichen Federspanngeräten verwendet werden.

  • Ein Kunststoffblock an der Kontaktfläche zur Feder verhindert die Beschädigung von beschichteten Federn.
Hinweis

Viele Federn der jüngeren Fahrzeuggeneration haben oft nur sehr wenige Windungen. Hinzu kommt, dass die Windungen der Federn sehr steil verlaufen, so dass sich die Federn aus den Federspanngeräten herausdrehen können.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Werkzeugstahl, 1.2363

Produktgewicht (per Stück)

355,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen