Federstecker DIN 11024, Stahl gelb verzinkt (A3C) mit doppeltem Auge
DIN 11024 Stahl gelb verzinkt mit doppeltem Auge
FEDSTE-DIN11024-DPAUG-(A3C)-6,3
Art.-Nr.
04739963
EAN 4048539413904
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
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 97 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 25 mm |
Klemmbereich min./max. (d3) | 26-34 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |