Federstecker DIN 11024, Stahl verzinkt (A2K) mit einfachem Auge
DIN 11024 Stahl verzinkt mit einfachem Auge
FEDSTE-1FACHAUG-(ZN)-3,6X64
Art.-Nr. 047394 1
EAN 4046778714820
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
Nenndurchmesser (d1) | 3,6 mm |
Länge (l1) | 64 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | 1-fach |
RoHS-konform | Ja |