Federstecker DIN 11024, Stahl verzinkt (A2K) mit einfachem Auge
DIN 11024 Stahl verzinkt mit einfachem Auge
FEDSTE-1FACHAUG-(ZN)-6,3X125
Art.-Nr. 047397 1
EAN 4024835493765
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
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 125 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | 1-fach |
RoHS-konform | Ja |