Federstecker
Edelstahl A4 mit einfachem Auge
FEDSTE-1FACHAUG-TYPE-B-A4-2,5X45
Art.-Nr.
49499251
EAN 7319007689112
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit einfachem Auge, Edelstahl A4 blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2.5 mm |
Length (l1) | 45 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 10 mm |
Min./max. grip range (d3) | 10-12 mm |
Lochdurchmesser | 10 mm |
Sonstige Norm | WN 473 |
Material | Edelstahl A4 |
Surface | Blank |
Design | Mit einfachem Auge |
RoHS-compliant | Ja |