Federstecker
Edelstahl A4 mit einfachem Auge
FEDSTE-1FACHAUG-TYPE-B-A4-4X75
Art.-Nr.
494994 1
EAN 4056808488270
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit einfachem Auge, Edelstahl A4 blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 75 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 19 mm |
Klemmbereich min./max. (d3) | 14-20 mm |
Lochdurchmesser | 19 mm |
Sonstige Norm | WN 473 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit einfachem Auge |
RoHS-konform | Ja |