Federstecker
DIN 11024 Stahl verzinkt mit doppeltem Auge
FEDSTE-DIN11024-DPAUG-(A2K)-2,5
Art.-Nr.
047392 3
EAN 4038898525202
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 11024, Stahl verzinkt (A2K) mit doppeltem Auge
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2.25 mm |
Länge (l1) | 42 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 20 mm |
Klemmbereich min./max. (d3) | 9-11,2 mm |
Lochdurchmesser | 2.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit doppeltem Auge |
RoHS-konform | Ja |