Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federstecker

DIN 11024 Stahl verzinkt mit doppeltem Auge
FEDSTE-DIN11024-DPAUG-(A2K)-6,3

Art.-Nr. 047396 3
EAN 4024835483735

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federstecker

Art.-Nr. 047396 3

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 11024, Stahl verzinkt (A2K) mit doppeltem Auge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5.6 mm

Länge (l1)

97 mm

Ringinnendurchmesser (d2)

25 mm

Klemmbereich min./max. (d3)

26-34 mm

Lochdurchmesser

6.3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit doppeltem Auge

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen