Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Federstecker

DIN 11024 Stahl verzinkt mit doppeltem Auge
FEDSTE-DIN11024-DPAUG-(A2K)-7

Art.-Nr. 047397 3
EAN 4038898547846

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Federstecker

Art.-Nr. 047397 3

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 11024, Stahl verzinkt (A2K) mit doppeltem Auge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

6.3 mm

Länge (l1)

125 mm

Ringinnendurchmesser (d2)

30 mm

Klemmbereich min./max. (d3)

34-45 mm

Lochdurchmesser

7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit doppeltem Auge

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen