Federstecker
DIN 11024 Stahl verzinkt mit doppeltem Auge
FEDSTE-DIN11024-DPAUG-(A2K)-8,0
Art.-Nr.
047398 3
EAN 4046778457383
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 11024, Stahl verzinkt (A2K) mit doppeltem Auge
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 7 mm |
Length (l1) | 150 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 30 mm |
Min./max. grip range (d3) | 45-56 mm |
Lochdurchmesser | 8 mm |
Material | Stahl |
Surface | Verzinkt |
Design | Mit doppeltem Auge |
RoHS-compliant | Ja |