Feinmechaniker-Satz 29-teilig
Feinmechanik-Schraubendreher Sortiment, 29-teilig
SHRDRH-FNMECH-SORT-29TLG
Art.-Nr. 06134895
EAN 4050641835772
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Set beinhaltet alle wesentlichen Feinmechaniker Bits und eignet sich hervorragend für alle feinen bzw. filgranen Schraubarbeiten
Das Set enthält alle für feinmechanische und elektronische Arbeiten erforderlichen Bits
Inhalt: 29-teilig:
- Bitschraubendreher, 4-mm-Kupplung, 1-teilig
- Bits: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; Schlitz 1,5, 2, 2,5, 3 mm; Sechskant: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; Tri-Wing 1,5, 2; PZ 0, 1; Stern 1, 5 – 28-teilig
Hinweis
Bits werden durch einen Sprengring gehalten, da im Elektronik-Bereich die Verwendung eines Magneten nicht geeignet ist.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietU.a. für Elektriker, Modellbauer, Hardwaremonteure
![]() | |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 29 STK |