Feinmechaniker-Schraubendreher TX
Feinmechanik Schraubendreher TX Black Point
SHRDRH-FNMECH-TX10X80
				
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Drehbarer Zentrierkopf mit großer Fingermulde
Für optimiertes Arbeiten in der Uhrmacherstellung
Kennzeichnung des Schraubensymbols und der Abmessung auf der Zentrierkappe
Einfache und schnelle Identifikation
Mehrkomponentengriff mit großflächigen Weichkomponenten
Komfortables und angenehmes Arbeiten
Schnelldreherzone
Für schnelles Arbeiten in der Vollhandstellung
Verchromte Klingen aus hochvergütetem Spezialstahl
Bietet optimalen Korrosionsschutz
Black Point Abtriebsspitze
Passgenauigkeit
Klinge: Rundklinge, mattverchromt
Abtrieb: TX, Black Point
Datenblätter(X)
![]()  | |
Abtrieb  | TX10  | 
Klingenlänge (A)  | 80 mm  | 
Grifflänge (B)  | 100 mm  | 
Kopfdurchmesser (C)  | 20 mm  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!