Feinmechaniker-Schraubendreher TX
Feinmechanik Schraubendreher TX Black Point
SHRDRH-FNMECH-TX4X50
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten in der Elektro- und Feinmechanik
Drehbarer Zentrierkopf mit großer Fingermulde
Für optimiertes Arbeiten in der Uhrmacherstellung
Kennzeichnung des Schraubensymbols und der Abmessung auf der Zentrierkappe
Einfache und schnelle Identifikation
Mehrkomponentengriff mit großflächigen Weichkomponenten
Komfortables und angenehmes Arbeiten
Schnelldreherzone
Für schnelles Arbeiten in der Vollhandstellung
Verchromte Klingen aus hochvergütetem Spezialstahl
Bietet optimalen Korrosionsschutz
Black Point Abtriebsspitze
Passgenauigkeit
Klinge: Rundklinge, mattverchromt
Abtrieb: TX, Black Point
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtrieb | TX4 |
Klingenlänge (A) | 50 mm |
Grifflänge (B) | 100 mm |
Kopfdurchmesser (C) | 20 mm |