Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Feinmechaniker Schraubendreher für Innen-6kt

Feinmechanik Schraubendreher f. IN6KT Black Point
SHRDRH-FNMECH-IN6KT-KUGKPF-SW3,0X60

Art.-Nr. 0613483030

EAN 4045727082799

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Feinmechaniker Schraubendreher für Innen-6kt

Art.-Nr. 0613483030

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten in der Elektro- und Feinmechanik.

Drehbarer Zentrierkopf mit großer Fingermulde


Für optimiertes Arbeiten in der Uhrmacherstellung



Kennzeichnung des Schraubensymbols und der Abmessung auf der Zentrierkappe


Einfache und schnelle Identifikation



Mehrkomponentengriff mit großflächigen Weichkomponenten


Komfortables und angenehmes Arbeiten



Schnelldreherzone


Für schnelles Arbeiten in der Vollhandstellung



Verchromte Klingen aus hochvergütetem Spezialstahl


Bietet optimalen Korrosionsschutz



Black Point Abtriebsspitze


Passgenauigkeit



Klinge: Rundklinge, mattverchromt



Abtrieb: Sechskant-Kugelkopf



Maße nach DIN ISO 2936

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

3 mm

Klingenlänge (A)

60 mm

Grifflänge (B)

100 mm

Kopfdurchmesser (C)

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen