Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Feinmechanikschraubendreher Kreuzschlitz PH

Feinmechanik Schraubendreher Phillips Black Point
SHRDRH-FNMECH-PH00X40

Art.-Nr. 061348100

EAN 4045727082638

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Feinmechanikschraubendreher Kreuzschlitz PH

Art.-Nr. 061348100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten in der Elektro- und Feinmechanik

Drehbarer Zentrierkopf mit großer Fingermulde


Für optimiertes Arbeiten in der Uhrmacherstellung



Kennzeichnung des Schraubensymbols und der Abmessung auf der Zentrierkappe


Einfache und schnelle Identifikation



Mehrkomponentengriff mit großflächigen Weichkomponenten


Komfortables und angenehmes Arbeiten



Schnelldreherzone


Für schnelles Arbeiten in der Vollhandstellung



Verchromte Klingen aus hochvergütetem Spezialstahl


Bietet optimalen Korrosionsschutz



Black Point Abtriebsspitze


Passgenauigkeit



Klinge: Rundklinge, mattverchromt



Abtrieb: ISO 8764-PH, Black Point

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PH00

Klingenlänge (A)

40 mm

Grifflänge (B)

100 mm

Kopfdurchmesser (C)

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen