Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Feinmechanikschraubendreher Längsschlitz

Feinmechanik Schraubendreher Schlitz Black Point
SHRDRH-FNMECH-SZ-0,25X1,2X40

Art.-Nr. 0613480012

EAN 4045727082539

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Feinmechanikschraubendreher Längsschlitz

Art.-Nr. 0613480012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten in der Elektro- und Feinmechanik

Drehbarer Zentrierkopf mit großer Fingermulde


Für optimiertes Arbeiten in der Uhrmacherstellung



Kennzeichnung des Schraubensymbols und der Abmessung auf der Zentrierkappe


Einfache und schnelle Identifikation



Mehrkomponentengriff mit großflächigen Weichkomponenten


Komfortables und angenehmes Arbeiten



Schnelldreherzone


Für schnelles Arbeiten in der Vollhandstellung



Verchromte Klingen aus hochvergütetem Spezialstahl


Bietet optimalen Korrosionsschutz



Black Point Abtriebsspitze


Passgenauigkeit



Klinge: Rundklinge, mattverchromt



Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

Schlitz

Schneidendicke x Schneidenbreite

0,25 x 1,2 mm

Klingenlänge (A)

40 mm

Grifflänge (B)

100 mm

Kopfdurchmesser (C)

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen