Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Feinschleifscheibe Useit® Superpad SG

Feinschleifscheibe Useit Superpad SG
TSPAP-USEIT-SG-600-D150MM

Art.-Nr. 0587403060

EAN 4046778458113

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Feinschleifscheibe Useit® Superpad SG

Art.-Nr. 0587403060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Feinschleifscheibe für den Finish- und Polierschliff.

Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt


  • Keine Stippenbildung, kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, kühler Schliff, gleichmäßiges Schliffbild, keine Schattenbildung bei Mineralwerkstoffen

  • Staub- und schattenfreies Arbeiten


Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu sechsmal höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlichen Schleifmitteln


Zeit- und Kostenersparnis



Erreichen von sehr hohen Glanzstufen ohne Polierpaste möglich


Zeit- und Kostenersparnis



Entfernen von Staubeinschlüssen

Verarbeitungshinweise Mineralwerkstoffe (Kunststein)
In nur 3 Arbeitsschritten zum Hochglanz!
Wahl des Schleifmittelsmattseidenmatthochglanz
Bearbeitung von Flächen mit und
0581 203 2200581 203 2200581 203 220
oder
0581 203 400undund
0587 403 0600587 403 060
und
0587 403 150

für Spiegelglanz (nass schleifen)
0587 403 300
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal für Nass- und Trockenschliff

  • Schleifen von Mineralwerkstoffen (Kunststein), lackierten Holzoberflächen, Kunststoffe sowie Edelstahl, Kupfer, Messing und Aluminium

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

150 mm

Schliffbild

600

Haftsystem

Klett

Passende Maschinen

Exzenterschleifer D 150

Werkstoff Schleifmittel

Siliciumkorn

Trägermaterial Schaum-/Gittergewebe
Korn Siliciumcarbit
Bindung Kunstharz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen