Felgenreiniger PERFECT PLUS
FELGREINIG-PERFECT-PLUS-1LTR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwirksamer Felgenreiniger mit einer innovativen Performance zur milden und gründlichen Reinigung der Felgen und des Felgenbettes.
- Mit Wirkstoffindikator
Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Nicht auf nachlackierten Felgen, in praller Sonne oder auf warmen Felgen anwenden. Nicht antrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Datenblätter(X)
Für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen - lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen.
In eine Sprühflasche umfüllen und den Reiniger aus kurzer Distanz gleichmäßig auf die abgekühlte Felge sprühen. 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Der Reiniger verfärbt sich rötlich und entfaltet seine ganze Reinigungskraft. Besonders hartnäckige Verschmutzungen mit einer Bürste lösen. Mit kräftigem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger restlos abspülen. Greift weder die Felgenoberfläche noch Radbolzen an. Für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem) geeignet.
Inhalt | 1 l |
Gebinde | Flasche |
Chemische Basis | Amphotere Tenside |
Farbe | Hellrot |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Phosphorsäurefrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!