Fensterbankbohrschraube pias® Edelstahl A2
pias Edelstahl A2 blank Linsenkopf AW
SHR-BO-LIKPF-GRGWD-SHB-A2-AW20-M4,2X20
Art.-Nr. 0211724220
EAN 4038898078111
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
AW-Antrieb
- Bessere Kraftübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Come-out gleich null
Scheibe aus Polyamid
- UV-stabilisiert, ein Verfärben und Verspröden der Scheibe wird minimiert.
- Kein Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung.
Maximale Stärke Aluminum: 2,5 mm
Nur Schrauber mit Tiefenanschlag verwenden
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zur Befestigung von Fensterbänken an Holz- und Aluminiumfenstern ohne vorzubohren.
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Scheibendurchmesser (d2) | 12 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,95 mm |
Scheibendicke (h1) | 2 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 3,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,8 mm |
Bohrspitzendurchmesser | 2,8 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Werkstoff Scheibe | PA - Polyamid |
Farbe Scheibe | Natur |
Spitzenform | Bohrspitze |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsenkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!