Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterbankkanal FB

Fensterbankkanal FB
FBK-R7016-ANTHRAZIT-60X110MM

Art.-Nr. 0973661110

EAN 4099618370687

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterbankkanal FB

Art.-Nr. 0973661110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 8 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplett übergreifendes Oberteil (Deckel) und Bodenlochung
  • Ausführung: 2 DIN-Montageschienen 35 mm zur Aufnahme von Gerätedosen und Trennschienen

  • Inklusive 4 Halteklammern (pro 2 m Kanal)

  • Doppelreihige Bodenlochung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

60 x 110

Höhe

62 mm

Breite

110 mm

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016

Kanallänge

2 m

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Entflammbar

Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endstück für Fensterbankkanal FB

ENDSTK-(F.FBK-60X110MM)-ANTHR

x 10 St.
Geräteeinbaudose für Brüstungskanal BR 80 und Fensterbankkanal FB

GEREINBAUDO-F.KBLKNL-H50MM

x 40 St.
Geräteeinbaudose für Brüstungskanal BR 80 und Fensterbankkanal FB

GEREINBAUDO-F.KBLKNL-DP-H50MM

x 20 St.
CEE-Einbau-Abdeckung für Brüstungskanal BR 80 und Fensterbankkanal FB

ABDE-F.KBLKNL-(CEE-EINBAU)

x 10 St.