Fensterbankkanal FB
Fensterbankkanal FB
FBK-R8014-SEPIABRAUN-60X110MM
Art.-Nr. 0973662110
EAN 4065746388573
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplett übergreifendes Oberteil (Deckel) und Bodenlochung
- Ausführung: 2 DIN-Montageschienen 35 mm zur Aufnahme von Gerätedosen und Trennschienen
- Inklusive 4 Halteklammern (pro 2 m Kanal)
- Doppelreihige Bodenlochung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | 60 x 110 |
Höhe | 62 mm |
Breite | 110 mm |
Farbe | Braun RAL 8014 ähnlich |
Kanallänge | 2 m |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Entflammbar | Schwer entflammbar, selbstverlöschend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!