Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterbankkanal FB

Fensterbankkanal FB
FBK-R8014-SEPIABRAUN-60X130MM

Art.-Nr. 0973662130

EAN 4099618370694

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterbankkanal FB

Art.-Nr. 0973662130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplett übergreifendes Oberteil (Deckel) und Bodenlochung
  • Ausführung: 2 DIN-Montageschienen 35 mm zur Aufnahme von Gerätedosen und Trennschienen

  • Inklusive 4 Halteklammern (pro 2 m Kanal)

  • Doppelreihige Bodenlochung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

60 x 130

Höhe

62 mm

Breite

130 mm

Farbe

Braun RAL 8014 ähnlich

Kanallänge

2 m

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Entflammbar

Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endstück für Fensterbankkanal FB

ENDSTK-F.(FBK-60X130MM)-SEPIABRN

x 10 St.
Geräteeinbaudose für Brüstungskanal BR 80 und Fensterbankkanal FB

GEREINBAUDO-F.KBLKNL-H50MM

x 40 St.
Geräteeinbaudose für Brüstungskanal BR 80 und Fensterbankkanal FB

GEREINBAUDO-F.KBLKNL-DP-H50MM

x 20 St.
CEE-Einbau-Abdeckung für Brüstungskanal BR 80 und Fensterbankkanal FB

ABDE-F.KBLKNL-(CEE-EINBAU)

x 10 St.