Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterbankschraube

Edelstahl A2 brüniert Blechschraubengewinde
SHR-FEBANK-BLGWD-C-AW20-A2-(BRU)-3,9X16

Art.-Nr. 0126293916

EAN 4038898076872

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterbankschraube

Art.-Nr. 0126293916

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blechschraubengewinde, Edelstahl A2, brüniert

AW-Antrieb


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Come-out gleich null


Scheibe aus Polyamid


  • UV-stabilisiert, ein Verfärben und Verspröden der Scheibe wird minimiert

  • Kein Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Fensterbänken an Kunststoff- und Aluminiumfenstern sowie Blechteilen

Normen

WN 126

Werkstoff

Edelstahl A2

Werkstoff Scheibe

PA - Polyamid

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Pan Head

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Scheibendurchmesser (d2)

12 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,9 mm

Kopfhöhe (k1)

2,8 mm

Scheibendicke (h1)

2 mm

Antriebart

AW

Innenantrieb

AW20

Sonstige Norm

WN 126

Farbe Scheibe

Braun

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe Für Blechschrauben, Fensterbankschrauben A2, pias-Fensterbankbohrschrauben

ABDEKA-(0126)-R9010-REINWEISS-D3,9

Abdeckkappe Für Blechschrauben, Fensterbankschrauben A2, pias-Fensterbankbohrschrauben

ABDEKA-(0126)-R7001-SILBERGRAU-D3,9

Abdeckkappe Für Blechschrauben, Fensterbankschrauben A2, pias-Fensterbankbohrschrauben

ABDEKA-(0126)-R9005-TIEFSCHWARZ-D3,9

x 100 St.
Abdeckkappe Für Blechschrauben, Fensterbankschrauben A2, pias-Fensterbankbohrschrauben

ABDEKA-(0126)-R8016-MAHAGONIBRAUN-D3,9

x 100 St.