Fensterbankschraube
Edelstahl A2 brüniert Blechschraubengewinde
SHR-FEBANK-BLGWD-C-AW20-A2-(BRU)-3,9X25
Art.-Nr. 0126293925
EAN 4038898076896
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
AW-Antrieb
- Bessere Kraftübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Come-out gleich null
Scheibe aus Polyamid
- UV-stabilisiert, ein Verfärben und Verspröden der Scheibe wird minimiert
- Kein Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zur Befestigung von Fensterbänken an Kunststoff- und Aluminiumfenstern sowie Blechteilen
![]() | |
Normen | WN 126 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Werkstoff Scheibe | PA - Polyamid |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Pan Head |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Scheibendurchmesser (d2) | 12 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,8 mm |
Scheibendicke (h1) | 2 mm |
Antriebart | AW |
Innenantrieb | AW20 |
Sonstige Norm | WN 126 |
Farbe Scheibe | Braun |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!