Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterbaureparaturschraube Linsensenkkopf FBS

FBS Reparaturschraube Stahl verzinkt RW
SHR-REP-LISEKPF-NDLSP-RW20-(A3K)-4,8X38

Art.-Nr. 0188114838

EAN 4099618443190

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterbaureparaturschraube Linsensenkkopf FBS

Art.-Nr. 0188114838

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt blau passiviert, RW-Antrieb
  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Aufgrund des Durchmessers 4,8 mm für Reparaturarbeiten bei ausgerissenen Schrauben (Durchmesser 3,9–4,2 mm) geeignet
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

4,8 mm

Länge (l)

38 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7,0 mm

Kopfhöhe (k)

1,9 mm

Innenantrieb

RW20

Gewindelänge (lg)

0 mm

Kopfform

Linsensenkkopf

Gewindeart

Spezialgewinde mit Nadelspitze

Gewindeausführung

Vollgewinde

Kerndurchmesser

0 mm

Spitzenform

Nadelspitze

Produktgewicht (per Stück)

2,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen