Fensterbaureparaturschraube Linsensenkkopf FBS
FBS Reparaturschraube Stahl verzinkt H
SHR-REP-LISEKPF-NSP-H2-(A3K)-4,8X25
FBS REP 1
Art.-Nr.
0185284825
EAN 4038898133797
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb
- Spezialgewinde mit Nadelspitze
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
- Auf Grund des Durchmessers 4,8 mm für Reparaturarbeiten bei ausgerissenen Schrauben (Durchmesser 3,9–4,2 mm) geeignet
Hinweis
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 4,8 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7 mm |
Kopfhöhe (k) | 1,7 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | Nadelspitze |
Produktgewicht (per Stück) | 1,722 g |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |