Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS 2
FBS 2 Stahl verzinkt Linsensenkkopf H
SHR-HILO-H2-(A3K)-4,0X25
Art.-Nr. 0185684025
EAN 4038898133483
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, verzinkt blau passiviert
- Antrieb: PH 2
- Doppelgängiges Hilo-Gewinde mit Nadelspitze
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
Hinweis
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,0 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Gewindeart | Spezialgewinde mit Nadelspitze |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Hilo, Doppelgang |
Spitzenform | Nadelspitze |
Produktgewicht (per Stück) | 1,306 g |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |