Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS
FBS Stahl verzinkt Linsensenkkopf AW Deltacoll
SHR-LISEKPF-NDLSP-AW20-ROSO-A3K+S-4,1X16
Art.-Nr. 0188294116
EAN 4056807305462
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, verzinkt (Dickschichtpassivierung), Deltacoll beschichtet, AW-Antrieb
- Antrieb: AW20
- Spezialgewinde mit Nadelspitze
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
Erhöhter Korrosionsschutz
In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 240 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion.
Temperaturbeständigkeit der Korrosionsschutzschicht 150°C
Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht.
Hinweis
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 4,1 mm |
Länge (l) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,2 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Spitzenform | Nadelspitze |
Produktgewicht (per Stück) | 0,900 g |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |