Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

FBS Stahl verzinkt Linsensenkkopf AW Deltacoll
SHR-LISEKPF-NDLSP-AW20-ROSO-A3K+S-4,1X19

Art.-Nr. 0188294119

EAN 4062856435494

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

Art.-Nr. 0188294119

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt (Dickschichtpassivierung), Deltacoll beschichtet, AW-Antrieb
  • Antrieb: AW20

  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm


Erhöhter Korrosionsschutz


In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 240 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion.



Temperaturbeständigkeit der Korrosionsschutzschicht 150°C


Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht.

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

4,1 mm

Länge (l)

19 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7 mm

Kopfhöhe (k)

2,2 mm

Innenantrieb

AW20

Kopfform

Linsensenkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Kerndurchmesser

2,5 mm

Spitzenform

Nadelspitze

Produktgewicht (per Stück)

1,054 g

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen