Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

FBS Stahl verzinkt Linsensenkkopf H
SHR-LISEKPF-NDLSP-H2-(A3K)-4,1X30

Art.-Nr. 0185284130

EAN 4045989695478

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

Art.-Nr. 0185284130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb
  • Antrieb: PH2

  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm


Temperaturbeständigkeit der Korrosionsschutzschicht 150°C


Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht.

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

4,1 mm

Länge (l)

30 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7,0 mm

Kopfhöhe (k)

2,2 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Linsensenkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

Nadelspitze

Produktgewicht (per Stück)

1,500 g

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen