Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

FBS Stahl gelb verzinkt Linsenkopf H
SHR-LISEKPF-NDLSP-H2-(A3L)-4,1X19

Art.-Nr. 0185214119

EAN 4048539946884

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

Art.-Nr. 0185214119

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt gelb, PH-Antrieb

Antrieb: PH2



Spezialgewinde mit Nadelspitze



Kopfdurchmesser 7,0 mm



Temperaturbeständigkeit der Korrosionsschutzschicht 150°C


Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht.

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Nenndurchmesser (d)

4,1 mm

Länge (l)

19 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7,0 mm

Kopfhöhe (k)

2,2 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Linsensenkkopf

Gewindeart

Spezialgewinde mit Nadelspitze

Produktgewicht (per Stück)

1,052 g

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen