Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS
FBS Stahl verzinkt Linsensenkkopf AW Deltacoll
SHR-LISEKPF-NSP-AW20-(DCO)-4,1X35
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: AW20
- Spezialgewinde mit Nadelspitze
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
Erhöhter Korrosionsschutz
In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 240 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion.
Temperaturbeständigkeit der Korrosionsschutzschicht 150°C
Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 4,1 mm |
Länge (l) | 35 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,2 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | Nadelspitze |
Produktgewicht (per Stück) | 1,899 g |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |