Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS Stahl Zink-Nickel schwarz (ZNBHL), PH-Antrieb
FBS Stahl Zink-Nickel schwarz Lisenkpf H rollens.
SHR-NSP-H2-ROSO-(ZNBHL)-4,1X25
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Spezialgewinde mit Nadelspitze
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
- Fensterbauschraube zur Befestigung von Beschlägen auf Kunststoffprofilen
Erhöhter Korrosionsschutz
In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 360 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion
Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht
Rollensortiert
Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser
(Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 4,1 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,2 mm |
Innenantrieb | H2 |
Gewindelänge (lg) | 22,8 mm |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Spitzenform | Nadelspitze |
Produktgewicht (per Stück) | 1,373 g |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |