Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), PH-Antrieb

FBS Stahl verzinkt Linsenkopf H rollensortiert
SHR-LISEKPF-NDLSP-H2-ROSO-(A3K)-4,1X30

Art.-Nr. 5071004130

EAN 4062856435388

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), PH-Antrieb

Art.-Nr. 5071004130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den Automateneinsatz rollensortiert
  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Fensterbauschraube zur Befestigung von Beschlägen auf Kunststoffprofilen


Rollensortiert


Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser (Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

4,1 mm

Länge (l)

30 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7 mm

Kopfhöhe (k)

2,2 mm

Innenantrieb

H2

Gewindelänge (lg)

27,8 mm

Kopfform

Linsensenkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Kerndurchmesser

2,5 mm

Spitzenform

Nadelspitze

Produktgewicht (per Stück)

1,600 g

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen