Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), PH-Antrieb
FBS Stahl verzinkt Linsenkopf H rollensortiert
SHR-LISEKPF-NSP-H2-ROSO-(A3K)-4,1X38
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den Automateneinsatz rollensortiert
- Spezialgewinde mit Nadelspitze
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
- Fensterbauschraube zur Befestigung von Beschlägen auf Kunststoffprofilen
Rollensortiert
Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser (Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 4,1 mm |
Länge (l) | 38 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,2 mm |
Innenantrieb | H2 |
Gewindelänge (lg) | 35,8 mm |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Spitzenform | Nadelspitze |
Produktgewicht (per Stück) | 2 g |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |