Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb

FEBOSplus Stahl verzinkt Linsensenkkopf AW
SHR-BO-LISEKPF-ROSO-AW20-(A2K)-3,9X16

Art.-Nr. 0208143916
EAN 4038898496007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb

Art.-Nr. 0208143916

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den Automateneinsatz rollensortiert
  • Blechschraubengewinde

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)


AW-Antrieb


  • Optimale Kraftübertragung

  • Keine Auswurfkräfte

  • Gute Zentrierung

  • Schnelle Findung
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

ST3,9

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

2,4 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

6 mm

Bohrspitzendurchmesser (dp)

3,2 mm

Innenantrieb

AW20

Kopfform

Linsensenkkopf

Spitzenform

Bohrspitze

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen