Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS® M

FEBOS M Stahl verzinkt Senkfräskopf H
SHR-BO-SEKPF-M.FRS-H2-(A2K)-M4X16

Art.-Nr. 0207084016

EAN 4038898366324

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS® M

Art.-Nr. 0207084016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb
  • Metrisches Gewinde

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)

  • Mehr tragende Gewindegänge bei dünnen Armierungseisen


Die Gefahr des Zwangsvorschubs bei großen Abständen zwischen Kunststoff und Metallaussteifung wird durch das flache metrische Gewinde minimiert


Entsteht ein Zwangsvorschub kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,2 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

5,2 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Senkfräskopf

Bohrspitzendurchmesser

3,4 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Sonstige Norm

WN 207

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen