Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS® M
FEBOS M Stahl verzinkt Senkfräskopf H
SHR-BO-SEKPF-M.FRS-H2-(A2K)-M4X32
Art.-Nr. 0207084032
EAN 4038898844051
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Metrisches Gewinde
- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)
- Mehr tragende Gewindegänge bei dünnen Armierungseisen
Die Gefahr des Zwangsvorschubs bei großen Abständen zwischen Kunststoff und Metallaussteifung wird durch das flache metrische Gewinde minimiert
Entsteht ein Zwangsvorschub kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,2 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 5,2 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Senkfräskopf |
Bohrspitzendurchmesser | 3,4 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Sonstige Norm | WN 207 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |