Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb

FEBOSplus Stahl verzinkt Senkfräskopf H
SHR-BO-FRSK-ROSO-H2-(A2K)-3,9X22

Art.-Nr. 0207583922

EAN 4045727204191

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb

Art.-Nr. 0207583922

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den Automateneinsatz rollensortiert
  • Blechschraubengewinde

  • Kopfdurchmesser 7,5 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Länge (l1)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,05 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

6 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Senkfräskopf

Bohrspitzendurchmesser

3,2 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Sonstige Norm

WN 207

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen