Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb
FEBOSplus Stahl verzinkt Senkfräskopf H
SHR-BO-FRSK-ROSO-H2-(A2K)-3,9X32
Art.-Nr. 0207583932
EAN 4045727827321
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den Automateneinsatz rollensortiert
- Blechschraubengewinde
- Kopfdurchmesser 7,5 mm
- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)
Hinweis
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,05 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 6 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Senkfräskopf |
Bohrspitzendurchmesser | 3,2 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Sonstige Norm | WN 207 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |