Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterdichtband Außen Euraseal O-100

Fensterdichtungsband Außen Euraseal O-100
FEDIBA-(0-100)-VARIO-B150MM-L25M

Art.-Nr. 0875581150

EAN 4056807841762

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterdichtband Außen Euraseal O-100

Art.-Nr. 0875581150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dehnfähiges, hervorragend überputzbares Fensterdichtungsband.

Gute Dehnfähigkeit


Dehnfähige Folie sorgt zusammen mit Spezialvlies für hohe Flexibilität in Querrichtung. Dadurch zusätzliche Sicherheit bei Bauteilbewegungen.



Sichere Montage auf unebenen Laibungen


Zusammen mit Flexband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei Mörtelfugen und Ausbrüchen der Laibung.



Geprüfte Dichtungseigenschaften


  • Schlagregen- und winddicht, diffusionsoffen

Bei sach- und fachgerechter Anwendung werden die erforderlichen Abdichtungseigenschaften der neuen Energie-Einsparverordnung erfüllt.



Hervorragende Überputzbarkeit


Hochwertiges Spezialvlies sorgt für optimale Verankerung handelsüblicher Putze.



Sehr angenehme Verarbeitung durch Flexibilität des Materials



Extrem hohe Klebekraft des SK-Klebestreifens, gute Haftung bereits ab 0°C

Hinweis

Im Eckbereich ist eine Überlänge von 5 cm einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen. Diese lässt sich auf feuchtem Kleber leicht positionieren.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Fassadenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.

Anleitung

Vorreinigung


Die Untergründe müssen trocken, staubund fettfrei sowie tragfähig sein.



Montage am Fenster


Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und Flexband am Blendrahmenrücken befestigen. Fenster montieren und Fuge mit PURLOGIC Schaum ausschäumen.



Montage am Mauerwerk


Flexband-Kleber als 6–8 mm dicke Raupe lückenlos auf Fensterlaibung auftragen. Flexband mit Andrückwalze leicht andrücken.



Der acrylatbasierende Klebestreifen stellt eine sehr schnelle Fixierung des Produktes auf dem Rahmen sicher. Durch die Verklebung mit dem Flexband-Kleber kann das Band auch auf unebenen Untergründen sicher befestigt werden. Die Verarbeitung ist auch bei tiefen Temperaturen ab 0°C möglich.

Farbe

Weiß

Trägermaterial

Spezialvlies

Klebstoffbasis

Acrylat

Breite

150 mm

Dicke

1 mm

Rollenlänge

25 m

Ausführung

Mit Selbstklebestreifen

Verarbeitungstemperatur min./max.

0 bis 50 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Ausführung Trägermaterial

Mit diffusionsoffener Membran

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

3 Monate, bei Freibewitterung

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke max.

1 m

Baustoffverträglichkeit

Herkömmlichen Baustoffen

Anwendungsbereich

Außen

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 20°C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-310ML

Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
x 12 St.
Flexbandkleber Plus

KLEBST-KST-(FLEXBAND PLUS)-BEUTEL-600ML

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen