Fensterdichtband Außen Euraseal O-100
Fensterdichtungsband Außen Euraseal O-100
FEDIBA-(O-100)-VARIO-B70MM-L80M
Art.-Nr. 0875581071
EAN 4056807841755
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gute Dehnfähigkeit
Dehnfähige Folie sorgt zusammen mit Spezialvlies für hohe Flexibilität in Querrichtung. Dadurch zusätzliche Sicherheit bei Bauteilbewegungen.
Sichere Montage auf unebenen Laibungen
Zusammen mit Flexband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei Mörtelfugen und Ausbrüchen der Laibung.
Geprüfte Dichtungseigenschaften
- Schlagregen- und winddicht, diffusionsoffen
Bei sach- und fachgerechter Anwendung werden die erforderlichen Abdichtungseigenschaften der neuen Energie-Einsparverordnung erfüllt.
Hervorragende Überputzbarkeit
Hochwertiges Spezialvlies sorgt für optimale Verankerung handelsüblicher Putze.
Sehr angenehme Verarbeitung durch Flexibilität des Materials
Extrem hohe Klebekraft des SK-Klebestreifens, gute Haftung bereits ab 0°C
Im Eckbereich ist eine Überlänge von 5 cm einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen. Diese lässt sich auf feuchtem Kleber leicht positionieren.
Datenblätter(X)
Abdichtung von Fenster- und Fassadenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.
Vorreinigung
Die Untergründe müssen trocken, staubund fettfrei sowie tragfähig sein.
Montage am Fenster
Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und Flexband am Blendrahmenrücken befestigen. Fenster montieren und Fuge mit PURLOGIC Schaum ausschäumen.
Montage am Mauerwerk
Flexband-Kleber als 6–8 mm dicke Raupe lückenlos auf Fensterlaibung auftragen. Flexband mit Andrückwalze leicht andrücken.
Der acrylatbasierende Klebestreifen stellt eine sehr schnelle Fixierung des Produktes auf dem Rahmen sicher. Durch die Verklebung mit dem Flexband-Kleber kann das Band auch auf unebenen Untergründen sicher befestigt werden. Die Verarbeitung ist auch bei tiefen Temperaturen ab 0°C möglich.
Farbe | Weiß |
Trägermaterial | Spezialvlies |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Breite | 70 mm |
Dicke | 1 mm |
Rollenlänge | 80 m |
Ausführung | Mit Selbstklebestreifen |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 0 bis 50 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Ausführung Trägermaterial | Mit diffusionsoffener Membran |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | 3 Monate, bei Freibewitterung |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke max. | 1 m |
Baustoffverträglichkeit | Herkömmlichen Baustoffen |
Anwendungsbereich | Außen |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!