Fensterdichtband Außen Euraseal O-300
Fensterdichtungsband Außen Euraseal O-300
FEDIBA-(O-300)-SK/VSK-B140MM-L25M
Art.-Nr. 0875583140
EAN 4056807841946
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache und schnelle Fugenabdichtung
- Vollflächige Klebefläche auf der Mauerwerksseite und Klebestreifen auf Fensterrahmenseite
- Position des Bands lässt sich kurz nach Verkleben korrigieren, da sich maximale Klebekraft mit der Zeit aufbaut
- Sehr variabel einsetzbar, durch Schlitzung in der Trennfolie
Sehr hohe Dauerklebekraft
Überputzbar
Geprüfte Dichtungseigenschaften
- Innen dampfdiffusionsdichter als Außen
- Entspricht den Montageanforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren
Ab einer Oberflächentemperatur unter +5°C bzw. auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.
Datenblätter(X)
Abdichtung von Fenster- und Türenfugen im Neubau und in der Sanierung. Geeignet für glatte Mauerwerkslaibungen.
Farbe | Anthrazit |
Trägermaterial | Vlies |
Breite | 140 mm |
Dicke | 0,7 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | 3 Monate, bei Freibewitterung |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke max. | 2 m |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min. | 2 m |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 5°C bis 25°C |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |