Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterdichtband Außen Euraseal O-300

Fensterdichtungsband Außen Euraseal O-300
FEDIBA-(O-300)-SK/VSK-B70MM-L25M

Art.-Nr. 0875583070

EAN 4056807841991

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterdichtband Außen Euraseal O-300

Art.-Nr. 0875583070

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vollflächig klebendes Fensterfugenband für die schnelle und einfache Fugenabdichtung im Außenbereich.

Einfache und schnelle Fugenabdichtung


  • Vollflächige Klebefläche auf der Mauerwerksseite und Klebestreifen auf Fensterrahmenseite

  • Position des Bands lässt sich kurz nach Verkleben korrigieren, da sich maximale Klebekraft mit der Zeit aufbaut

  • Sehr variabel einsetzbar, durch Schlitzung in der Trennfolie


Sehr hohe Dauerklebekraft



Überputzbar



Geprüfte Dichtungseigenschaften


  • Innen dampfdiffusionsdichter als Außen

  • Entspricht den Montageanforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren
Hinweis

Ab einer Oberflächentemperatur unter +5°C bzw. auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Türenfugen im Neubau und in der Sanierung. Geeignet für glatte Mauerwerkslaibungen.

Farbe

Anthrazit

Trägermaterial

Vlies

Breite

70 mm

Dicke

0,7 mm

Rollenlänge

25 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

3 Monate, bei Freibewitterung

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke max.

2 m

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min.

2 m

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 5°C bis 25°C

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen