Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterdichtband Innen Euraseal I-700

Fensterdichtungsband Innen Euraseal I-700
FEDIBA-IN-I700-EURASEAL-B100MM-L15M

Art.-Nr. 0875577100
EAN 4056807852867

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterdichtband Innen Euraseal I-700

Art.-Nr. 0875577100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Abdichtungen, Fensteranschlussfugen und Baukörperanschlüsse im Innenbereich.

Optisch nach Einbau nicht sichtbar


Kann schnell und sauber verputzt werden.



Luft- und wasserdampfdicht


Bei sach- und fachgerechter Anwendung werden die Vorgaben der geltenden Wärmeschutzverordnung und der DIN 4108 Teil 7 erfüllt.



Hohe Klebkraft


  • Durch die Butylkautschukmasse

  • Einseitig mit einem Kunststoffvlies kaschiert

  • Zusätzlich mit einem selbstklebenden Befestigungsstreifen ausgestattet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Inneren Fensteranschlussfugen, die nachträglich überputzt werden

  • Bei inneren Abdichtungen und Baukörperanschlüssen von Fassadenkonstruktionen, Wintergärten oder Gewächshäusern
Anleitung

Vorbereitung


Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein. Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen empfehlen wir als Voranstrich Butylprimer.



Montage am Fenster


Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und Dichtband am Blend rahmenrücken befestigen. Fenster montieren und Fuge mit PURLOGIC Top oder PURLOGIC Flex ausschäumen.



Montage am Mauerwerk


Das Schutzpapier vom Butyl abziehen, Butylstreifen an der Wand fixieren und mit Andrückwalze gut festdrücken.

Farbe

Butylgrau

Trägermaterial

Vlies

Klebstoffbasis

Butylkautschuk

Breite

100 mm

Dicke

1,5 mm

Rollenlänge

15 m

Ausführung

Mit Selbstklebestreifen

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 80 °C

Ausführung Trägermaterial

Einseitig vlieskaschiert

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

UV-Beständigkeit

Bedingt

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min.

225 m

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.

150000

Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm

11 N

Baustoffverträglichkeit

Herkömmlichen Baustoffen

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 20°C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen