Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fensterdichtband Universal Euraseal U-300

Fensterdichtungsband Universal Euraseal U-300
FEDIBA-(U-300)-EASY-VSK-B250MM-L40M

Art.-Nr. 0875593250

EAN 4056807915593

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fensterdichtband Universal Euraseal U-300

Art.-Nr. 0875593250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit spezieller, trocknungsaktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung.

Variabler Sd-Wert der Membran sorgt für besonders gute Austrocknung der Fuge


  • Verringert die Gefahr von Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper

  • Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs


Äußerst variabler Einsatz


  • Band kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden

  • Durch doppelseitigen Klebestreifen kann Band entweder gleichseitig oder wechselseitig eingesetzt werden


  • Vollflächige Selbstklebung mit extrem haftstarkem, lösemittelfreiem Acrylatkleber

  • Sehr angenehme Verarbeitung durch hochwertiges und flexibles Vlies

  • Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren

  • Sehr gute Überputzbarkeit
Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.



Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 kann kombiniert werden:


  • Innen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 / Außen: VKP®Plus

  • Innen: Neutralsilikon Perfekt / Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-300

  • Innen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-300/ Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-300

  • Die äußere Abdichtung des unteren Anschlusses in Form einer Wanne ausbilden (Gefälle nach außen hin).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Türfugen im Neubau und in der Sanierung. Geeignet für glatte Mauerwerkslaibungen.

Farbe

Beige

Trägermaterial

Polyester

Werkstoff Membran

Polyethylen-Copolymer

Breite

250 mm

Dicke

0,5 mm

Rollenlänge

40 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung

1050 Pa / nach DIN EN 1027

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

UV-Beständigkeit

3 Monate, bei Freibewitterung

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

0,01 m / bei 90% Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 20°C

Wassserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke
Luftfeuchtigkeit 0 - 15 %: > 6,6 m
Luftfeuchtigkeit 15 - 50 %: > 1,7 m
Luftfeuchtigkeit 90 - 93 % > 0,4 m
Luftfeuchtigkeit > 93 % < 0,01 m
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen