Fenstergriff AL 420 mit Sperrknopf
Fenstergriff AL 420 mit Druckknopf
FG-DK-AL420-SKNPF-2SHR-RAL9016-WEISS-38

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sichergestellte waagrechte oder senkrechte Position
Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°
Grundrosette ist gegen Verdrehen gesichert
2 Nocken
Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Lieferzeit ca. 15 bis 20 Arbeitstage bei Stiftlänge 48 mm und Art. Nr. 0687762205
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff Grundrosette | Kunststoff |
Werkstoff Stift | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Stiftlänge (A) | 38 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
Nockendurchmesser (B) | 10 mm |
Rasterung | Vierfach, 90 Grad |
Schraubenlänge | 45 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lochabstand | 43 mm |
Abschließbar | Nein |
Grifflänge | 136 mm |
Lieferumfang | 1 Fenstergriff, 2 Schrauben M 5 x 45 mm |